AP水抜ネジ無パイプコネクタ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65588525 品番NUG-36D
参考基準価格(税別)¥2,220 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

接続チューブとネジなし接続電線管接続用水抜きコネクターです。

材質亜鉛合金ダイカスト 質量(g)310 寸法L(mm)47 寸法A(mm)59 寸法D(mm)26 接続【チューブ】36、【電線管】G36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする