APコネクタネジナシパイプ用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65588550 品番 NUG-42
参考基準価格(税別)¥2,020 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

接続チューブとネジなし接続電線管の接続時にご利用ください。

材質亜鉛合金ダイカスト 質量(g)295 寸法L(mm)42 寸法A(mm)66 寸法D(mm)25 接続【チューブ】42、【電線管】G42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする