セイワ工業
セイワ工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
セイワ工業の 電線管用接続部品
セイワ工業の 電線管用コネクタ
AP水抜ネジ無パイプコネクタ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65588559
品番
NUG-42D
参考基準価格(税別)
¥2,960
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
接続チューブとネジなし接続電線管接続用水抜きコネクターです。
材質
亜鉛合金ダイカスト
質量(g)
380
寸法L(mm)
49
寸法A(mm)
66
寸法D(mm)
30
接続
【チューブ】42、【電線管】G42