セイワ工業
セイワ工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
セイワ工業の 電線管用接続部品
セイワ工業の 電線管用コネクタ
APネジ無しパイプコネクタ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65588595
品番
NUG-54S
参考基準価格(税別)
¥2,110
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
接続チューブとネジなし接続電線管の接続時にご利用ください。
材質
亜鉛合金ダイカスト
質量(g)
360
寸法L(mm)
29
寸法A(mm)
78
寸法D(mm)
21
接続
【チューブ】54、【電線管】G54