APネジ無しパイプコネクタ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65588647 品番NUG-82S
参考基準価格(税別)¥6,930 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

接続チューブとネジなし接続電線管の接続時にご利用ください。

材質亜鉛合金ダイカスト 質量(g)1100 寸法L(mm)41 寸法A(mm)115 寸法D(mm)34 接続【チューブ】82、【電線管】G82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする