セイワ工業
セイワ工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
セイワ工業の 電線管用接続部品
セイワ工業の 電線管用コネクタ
APネジ無パイプコネクタ防水
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65588857
品番
NUGGW-92
参考基準価格(税別)
¥22,240
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
SGP管をケーブル保護管としてご利用の際に、SGP管と接続チューブの接続にご利用ください。
その他
【SGP管】100A
材質
亜鉛合金ダイカスト
質量(g)
2150
寸法L(mm)
71
寸法A(mm)
131
寸法D(mm)
53
止ねじ
SUS六角小ネジ
接続
【チューブ】92