セイワ工業
セイワ工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
セイワ工業の 電線管用接続部品
セイワ工業の 電線管用コネクタ
APコネクタネジナシ(防水)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65589040
品番
NUGWJ-104
参考基準価格(税別)
¥19,060
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
接続チューブとネジなし接続電線管の接続時にご利用ください。
材質
亜鉛合金ダイカスト
質量(g)
145
寸法L(mm)
76
寸法A(mm)
142
寸法D(mm)
52
止ねじ
SUS六角小ネジ
接続
【チューブ】104、【電線管】G104