セイワ工業
セイワ工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
セイワ工業の 電線管用接続部品
セイワ工業の 電線管用コネクタ
APコネクタネジナシ(防水)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65589110
品番
NUGWJ-70
参考基準価格(税別)
¥6,460
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
接続チューブとネジなし接続電線管の接続時にご利用ください。
材質
亜鉛合金ダイカスト
質量(g)
1260
寸法L(mm)
56
寸法A(mm)
97
寸法D(mm)
47
止ねじ
SUS六角小ネジ
接続
【チューブ】70、【電線管】G70