APレジューサー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65589286 品番 RE-16×22
参考基準価格(税別)¥490 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489

ネジの変換にご利用ください。

材質亜鉛合金ダイカスト 質量(g)70 寸法L(mm)20 ねじ【オス】CTG16、【メス】CTG22 寸法A(mm)36 寸法D(mm)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする