セイワ工業
セイワ工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
セイワ工業の 電線管用接続部品
セイワ工業の その他電線管用接続部品
APレジューサー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65589347
品番
RE-70×82
参考基準価格(税別)
¥6,360
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
ネジの変換にご利用ください。
材質
亜鉛合金ダイカスト
質量(g)
770
寸法L(mm)
40
ねじ
【オス】CTG70、【メス】CTG82
寸法A(mm)
106
寸法D(mm)
25