AP接続チューブ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(50m) 注文コード 65589408 品番 SB-03
参考基準価格(税別)¥16,500 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

スクエアロック構造で、柔軟性に富んでおります。強度が必要な場所にはVPをご利用下さい。
コネクタの接続部の防水性能はIPX5です。
PVCの耐油性は重油・白灯油・マシン油でも外観は問題ありませんが、接続チューブの可とう性が低下しますので固定配管にご利用下さい。但し、高耐油の環境で使用する際はSBOをご利用下さい。

材質溶融亜鉛鍍金帯鋼板+PVC 形状波型 質量(kg)6 黒【標準色】 サイズ1/4 温度範囲(℃)-25〜 65 最小曲げ半径(mm)50 定尺(m)50 外径(mm)14 内径(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする