AP接続チューブ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(50m) 注文コード 65589417 品番 SB-04
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

スクエアロック構造で、柔軟性に富んでおります。強度が必要な場所にはVPをご利用下さい。
コネクタの接続部の防水性能はIPX5です。
PVCの耐油性は重油・白灯油・マシン油でも外観は問題ありませんが、接続チューブの可とう性が低下しますので固定配管にご利用下さい。但し、高耐油の環境で使用する際はSBOをご利用下さい。

材質溶融亜鉛鍍金帯鋼板+PVC 形状波型 質量(kg)8 黒【標準色】 サイズ3/8 温度範囲(℃)-25〜 65 最小曲げ半径(mm)55 定尺(m)50 外径(mm)16.5 内径(mm)12.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする