APネジ無しパイプコネクタ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65589548 品番SGF-28
参考基準価格(税別)¥660 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

接続チューブとネジなし接続電線管の接続時にご利用ください。

材質亜鉛合金ダイカスト 質量(kg)85 寸法L(mm)20 寸法A(mm)45 寸法D(mm)19 止ねじ鋼製丸十字ビス 接続【チューブ】28、【電線管】G28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする