セイワ工業
セイワ工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
セイワ工業の 電線管用接続部品
セイワ工業の 電線管用コネクタ
AP黄銅製パイプコネクタ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65589600
品番
SUB-22
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
接続チューブと接続電線管の接続時にご利用ください。
材質
亜鉛合金ダイカスト
質量(kg)
125
寸法L(mm)
26
寸法A(mm)
41
寸法D(mm)
22
止ねじ
鋼製丸十字ビス
接続
【チューブ】22、【電線管】CTG22