セイワ工業
セイワ工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
セイワ工業の 電線管用接続部品
セイワ工業の 電線管用コネクタ
AP黄銅製パイプコネクタ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65589609
品番
SUB-28
参考基準価格(税別)
¥2,960
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
接続チューブと接続電線管の接続時にご利用ください。
材質
亜鉛合金ダイカスト
質量(kg)
215
寸法L(mm)
31
寸法A(mm)
49
寸法D(mm)
25
止ねじ
鋼製丸十字ビス
接続
【チューブ】28、【電線管】CTG28