セイワ工業
セイワ工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
セイワ工業の 電線管用接続部品
セイワ工業の 電線管用コネクタ
AP黄銅製パイプコネクタ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65589697
品番
UB-28
参考基準価格(税別)
¥5,610
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
接続チューブと接続電線管の接続時にご利用くださ
材質
黄銅
質量(g)
195
寸法L(mm)
34
ねじ
CTG28
寸法A(mm)
50
寸法D(mm)
19
接続
【チューブ】28