AP黄銅製パイプコネクタ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65589706 品番 UB-36
参考基準価格(税別)¥8,080 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

接続チューブと接続電線管の接続時にご利用くださ

材質黄銅 質量(g)290 寸法L(mm)40 ねじCTG36 寸法A(mm)58 寸法D(mm)24 接続【チューブ】36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする