用途一般地区用/激雷地区用
仕様断路機構 定格短時間電流:2kA、無電圧開閉性能:100回以上、保持力:9kg以上/3種ロック機構付
質量(kg)約7.5
定格周波数(Hz)50または60
絶縁抵抗(MΩ)2000
耐振動性能JIS C 0911準拠(振動敷:16.7Hz/全振幅:3.6mm/振動方向:上下、左右、前後/振動時間:各方向12分)
公称電圧(kV)6.6
放電耐量(A)雷インパルス大電流(4/10μs):65k 2回[20k 2回]、雷インパルス大電流特別(4/10μs):65k 2回[65k 2回]、方形波インパルス電流(2ms):150 18回[150 18回]
定格電圧(kV)8.4
公称放電電流(A)5000
放電開始電圧(kV)商用周波:13.9以上、雷インパルス:標準 30以下[33以下]、0.5μs 33以下[38以下]
制限電圧(kV)30以下[30以下]
耐雷サージ動作責務(8/20μs):同極性・逆極性各5回
雷インパルス耐電圧(KV)60(碍管部のみ)
商用周波耐電圧(kV)22(碍管部のみ)