超高濃度仮設トイレ用消臭剤 CT-1 除菌プラス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(250g) 注文コード65589800 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

仮設トイレ用の消臭剤です。
1袋で仮設トイレ1基分に使用で来ます(洗浄水タンク100Lに対して)
超高濃縮でコンパクト
除菌効果をプラスし悪臭の発生、菌の増殖を防ぎます。
流すたびに便器を除菌・洗浄ができます。※全ての菌に効果があるわけではありません。
環境に優しいスパウトパウチタイプ。
従来品と比べ、プラスチックの使用量を重量比約50%削減。

用途仮設トイレの消臭に 成分消臭成分、除菌成分、界面活性剤、香料、色素 香りアクアソープ
注意
※直射日光、高温多湿の場所を避けて保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする