セイワ工業
セイワ工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
セイワ工業の 電線管用接続部品
セイワ工業の 電線管用コネクタ
APパイプコネクタ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全33種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65589810
品番
UJ-104
参考基準価格(税別)
¥16,900
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
接続チューブと接続電線管の接続時にご利用ください。
材質
亜鉛合金ダイカスト
質量(g)
1915
寸法L(mm)
73
ねじ
CTG104
寸法A(mm)
142
寸法D(mm)
38
接続
【チューブ】104