ソーラー式ガーデンライト 人感センサータイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65589827 品番SV-7442
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

人の動きを感知して"パッ"と点灯。選べる点灯モードで省エネ!!
暗くなったら自動でナイトモードがオンに。柔らかい光で照らします。
選べる設置3タイプ!そのまま置いても、地面に差しても、壁に取り付けても使用できます。
太陽の向き、照らしたい場所によって角度を調節できます。
ソーラーパネルがついており、コンセント・電気代不要で使えます。

付属品取扱説明書 仕様感知角度:約120度 材質本体/ABS樹脂、レンズ部/ポリスチレン樹脂 電源ソーラーパネル、リチウムイオン電池3.7V(1200mAh) 本体寸法(mm)150×120×325 本体質量(g)315 保護等級IP44 バッテリー容量(Ah)1.2 センサー感知方式人感 設置場所屋外 灯数2 点灯時間最長6時間(フル充電/弱点灯時) 感知距離(m)約3〜4 電球の種類LED

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする