APパイプコネクタ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65589880 品番 UJ-70
参考基準価格(税別)¥4,840 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

接続チューブと接続電線管の接続時にご利用ください。

材質亜鉛合金ダイカスト 質量(g)680 寸法L(mm)58 ねじCTG70 寸法A(mm)97 寸法D(mm)27 接続【チューブ】70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする