CH-2115 シン・中華お玉 曙産業 65590019

CH-2115 シン・中華お玉 曙産業 65590019
CH-2115 シン・中華お玉 曙産業 65590019

シン・中華お玉

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
スモーク
内容量1個注文コード65590019品番CH-2115
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

長いハンドル、極薄のフチ、フライパンにフィットする形状など、使いやすさをとことん追求。フライパン用として進化した「中華おたま」です。

用途
たっぷりすくえる深いカップ形状なので、チャーハンなどの炒め物はもちろんスープなどの汁物・麻婆豆腐やカレーなどにも安心して使えます。
仕様食器洗い乾燥機:対応可材質ポリメチルペンテン形状縦口寸法(mm)83×303×46スモーク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする