ファースト
ファーストの 看板・POP・掲示用品
ファーストの パネル/ボード/イーゼル
ファーストの イーゼル
アルミイーゼル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65590055
品番
EX-168
参考基準価格(税別)
¥54,800
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
丈夫で長持ちアルミイーゼルです。ロングセラー商品、安心の国産です。屋外設置可能です。
適合
パネルサイズ:W2000×H1350まで(B0ヨコ・A0)
材質
アルミ
幅(mm)
1040
質量(kg)
5.7
色
シルバー
全高(mm)
1775
注意
※屋外での設置は強風時に注意ください。パネルは含まれておりません。B0タテは設置できません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500