APニップル全ネジ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65590275 品番 ZNP-22
参考基準価格(税別)¥1,190 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

接続電線管等の中間接続のご利用の他、ボックスへのねじ山延長用としてもご利用いただけます。

材質亜鉛合金ダイカスト 質量(g)60 寸法L(mm)50 ねじCTG22 寸法A(mm)31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする