セイワ工業
セイワ工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
セイワ工業の 電線管用接続部品
セイワ工業の その他電線管用接続部品
APニップル全ネジ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65590309
品番
ZNP-42
参考基準価格(税別)
¥2,230
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
接続電線管等の中間接続のご利用の他、ボックスへのねじ山延長用としてもご利用いただけます。
材質
亜鉛合金ダイカスト
質量(g)
170
寸法L(mm)
60
ねじ
CTG42
寸法A(mm)
47