ファースト
ファーストの 看板・POP・掲示用品
ファーストの インフォメーションスタンド
ファーストの インフォメーションボード/案内板
インフォメーションボード
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65590369
品番
PM-3TS
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
高級感のあるインフォメーションスタンドです。A3サイズ縦が掲示可能です。
仕様
角度固定
材質
フレーム:アルミ・ベース:スチール・面板カバー:塩ビ透明
色
シルバー
サイズ
A3
全高(mm)
1205
本体質量(kg)
4.1
注意
※角度調節は出来ません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
北海道地方
数量2以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量2以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量2以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500