商品単体画像 斜めカット

GB47 ビジネスシューズ Uチップ GB47 リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア) 65590379 GB47 ビジネスシューズ Uチップ GB47 リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア) 65590379 GB47 ビジネスシューズ Uチップ GB47 リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア) 65590379 GB47 ビジネスシューズ Uチップ GB47 リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア) 65590379 GB47 ビジネスシューズ Uチップ GB47 リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア) 65590379

ビジネスシューズ Uチップ GB47

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 65590379 品番 GB47
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

シンプルで無駄のないデザインのUチップ。
ツヤのある仕上げが足元に上品さを添え、スーツとの相性は抜群です。ビジネスシーンはもちろん、結婚式などのフォーマルな場面にも適した、見た目のスマートさと実用性を兼ね備えた一足です。

材質牛革 形状ローカット ブラック 種類ビジネスシューズ サイズ(cm)27.5 製法セメンテッド 標準質量(g/片足)約442(25.0cm) 足幅2E 材質(底部)合成ゴム 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他用途・機能別靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする