使用例
ファースト
ファーストの 看板・POP・掲示用品
ファーストの インフォメーションスタンド
ファーストの インフォメーションボード/案内板
スタンドプレート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65590509
品番
SP-907
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
置くだけ簡単、大人気の屋外耐候両面スタンド看板です。樹脂製なので軽量かつ折り畳み式で収納も便利です。持ち運び便利な取っ手付です。面板にシートを貼ってお使いください。
用途
お知らせ看板・案内サインとして
幅(mm)
330
質量(kg)
2.8
色
ブラック
奥行(mm)
380
全高(mm)
887
面板寸法(W×H)(mm)
300×762
注意
※面板シートは含まれておりません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300