使用例

SP-907SW スタンドプレート 注水タンク付き ファースト 65590545 SP-907SW スタンドプレート 注水タンク付き ファースト 65590545 SP-907SW スタンドプレート 注水タンク付き ファースト 65590545 SP-907SW スタンドプレート 注水タンク付き ファースト 65590545

スタンドプレート 注水タンク付き

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65590545 品番 SP-907SW
参考基準価格(税別)¥14,300 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

置くだけ簡単、大人気の屋外耐候両面スタンド看板です。転倒防止の注水タンク付きです。樹脂製なので軽量かつ折り畳み式で収納も便利です。持ち運び便利な取っ手付です。面板にシートを貼ってお使いください。

用途お知らせ看板・案内サインとして 幅(mm)330 質量(kg)2.8 ブラック 奥行(mm)380 全高(mm)887 面板寸法(W×H)(mm)300×762
注意
※面板シートは含まれておりません。注水タンクは満水時10kgです。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,900 / 税込 ¥2,090
北海道地方数量2以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,900 / 税込 ¥2,090
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量2以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量2以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする