共立電機
共立電機の はんだ用品
共立電機の はんだ・フラックス
共立電機の はんだ
(屋内用支持)ドラム碍子 銅帯用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電圧(kV)
3
注文コード
65590650
品番
3KV ドラム碍子100△垂直P用
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
この商品は
電圧
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
垂直方向に銅帯を通す場合に使用します。
用途
パイプ用
幅(mm)
銅帯:100
方向
銅帯:垂直
電圧(kV)
3