MW-107 チェストハイウェーダー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード65590685 品番M(25〜25.5cm)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

本体表面生地にリップストップ70デニール生地採用。 肌側にナイロンメッシュ使用で着用時の快適感・履きやすさアップ。 リップストップ生地とは、Rip(裂ける)+Stop(食い止める)、格子状に繊維を織り込むことで、破れほつれ、劣化に強い。破れが生じても、裂け目が広がりにくい。 着脱可能PP製肩ベルト。 PP製ウエストベルト付。

用途ウェーディングやサーフのルアー釣りやサーフでのライトショアジギングに 仕様●シーン:ワーク、釣り●タグ:70デニール、チェストハイウェーダー、ナイロンウェーダー、フェルト底、ポケット、先丸、内側メッシュ、海釣り●ブランド名:FILD XTREAMER●底部:フェルト底 材質胴部/リップストップナイロン70デニール、靴部/PVC+PPフェルト ブラック サイズ(cm)25〜25.5 カテゴリーウェーダー
注意
※ウェーダーの着用時には事故防止のため、ライフジャケットを必ずご着用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア・ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする