阪神素地
阪神素地の 地下足袋/足袋靴/足袋
F-01G フィッシングたび
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
65590780
品番
27cm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
ソックスにフェルトをつけたたび。コンパクトで持ち運びしやすい。川の中でグリップ力抜群のフェルト底。軽くて動きやすく、フィット感抜群。
仕様
●シーン:川遊び、釣り●タグ:フェルト底、先割れ、鮎タビ、渓流釣り、鮎釣り
形状
ハイカット
色
カーキ
サイズ(cm)
27
材質(アッパー)
ナイロンソックス
材質(ソール)
PPフェルト
靴タイプ
足袋