阪神素地
阪神素地の 指サック
阪神素地の 一般 指サック
F-82 指サック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2個×1パック)
注文コード
65590798
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
手釣りをする際の指の保護に。 2個セット。
用途
釣り
仕様
タグ:バス釣り、海釣り、渓流釣り、磯釣り、鮎釣り
材質
シャーク/CRスポンジ(3.5mm厚)+ジャージ
色
ブラック
サイズ
フリー
入数(双)
1
入数
2ケ