トーエイライト
トーエイライトの マット・スノコ
トーエイライトの スノコ
ソフトクッションマット5m
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
65590816
品番
T2302B
参考基準価格(税別)
¥132,500
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
クッション性に優れているので素足にやさしく、転倒時の安全性を高めます。
用途
プール・シャワー室・ロッカー室・洗面所などに適しています。
仕様
裏面すべり止め加工
材質
EVA
質量(kg)
14
寸法(cm)
幅100×長さ500×厚さ1.4
注意
※製造工程上ご注文いただいたサイズから多少の誤差が生じる場合があり、端部が波打つ場合があります。また、常設用ではありません。あらかじめご了承ください。