荷台サイズ:80×120×42cm
トーエイライト
トーエイライトの 運搬機器
トーエイライトの 運搬車輛機器
トーエイライトの リヤカー
アルミリヤカー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65590859
品番
B7925
参考基準価格(税別)
¥176,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
積載荷重180kg、20インチノーパンクタイヤ採用
荷台寸法(長さ)(mm)
1200
荷台寸法(幅)(mm)
800
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1100×1980×850
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×1290×850
材質
主材アルミ
質量(kg)
23.6
最大積載量(kg)
180
タイヤタイプ
ノーパンクタイヤ