トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 体育/スポーツ用品
トーエイライトの 球技
ティーボールセットTL18
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
65591254
品番
B2729
参考基準価格(税別)
¥24,300
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
ボール・バット・ティーの3点セット
セット内容
バット:Sサイズ・Mサイズ・Lサイズ×各1本、ボール:12インチ×6個、ティー×1台
質量(kg)
5.7
寸法(cm)
ボール:11インチ、バット:S・M・Lサイズ、ティー:ベース部43×43×厚さ1.6、高さ55〜90調節
注意
※ティーボール用のバット、ボールをご使用ください。