つなぎ目が無く、踏んでも割れにくい樹脂成型品です。
トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの スポーツゲーム用品
ステップフラットリング40S5
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
65591297
品番
B2443
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
5色のバリエーションで表現運動、体つくり運動の幅が広がります。
セット内容
10本1組(青・緑・赤・白・黄各2本)
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
1.25/組
色
青・緑・赤・白・黄
寸法(cm)
外径40、内径36、厚さ約0.9