トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの スポーツゲーム用品
ステップカラーラバーリング60
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
65591306
品番
B2700
参考基準価格(税別)
¥11,600
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
柔らか素材で室内で踏んでも滑らず本格的アジリティートレーニングからレクリエーションまで幅広く安心してご使用いただけます。
セット内容
10本1組(青・緑・赤・白・黄各2本)
材質
合成ゴム(SBR)
質量(kg)
2.6/組
色
青・緑・赤・白・黄
寸法(cm)
外径60、内径55、厚さ約0.4