※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの スポーツゲーム用品
カラー大玉100
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65591315
品番
B3275B
参考基準価格(税別)
¥31,550
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
バランスウエイト付 適度な重量が回転力を生むため、大玉ころがしにおすすめです。
付属品
補修シート付(接着剤は市販のビニール用をお求めください)
材質
PVC
質量(kg)
4
色
青
寸法(cm)
直径100
注意
※空気を入れすぎると規定サイズを超え、破損する恐れがありますのでご注意ください。