トーエイライト
トーエイライトの 椅子
トーエイライトの ロビーチェア・ベンチ
アルミベンチNSC150
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
お客様組立品
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65591516
品番
B2152
参考基準価格(税別)
¥55,000
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
背付き・軽量のアルミベンチ
座面高さ(mm)
400
本体質量(kg)
10.1
材質
アルミ製
幅(mm)
1500
質量(kg)
10.1
高さ(mm)
730
奥行(mm)
500
キャスター
なし
背もたれ
あり
肘掛
なし
座高(mm)
400