トーエイライト
トーエイライトの 椅子
トーエイライトの ロビーチェア・ベンチ
コートベンチ180B3
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65591534
品番
B3168
参考基準価格(税別)
¥54,400
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
スタンダード背付モデル
座面高さ(mm)
400
本体質量(kg)
23
材質
座板PVC、脚部スチール26mm角(粉体塗装)
幅(mm)
1806
質量(kg)
23
高さ(mm)
700
奥行(mm)
500
キャスター
なし
背もたれ
あり
肘掛
なし
座高(mm)
400