組立不要
トーエイライト
トーエイライトの 椅子
トーエイライトの ロビーチェア・ベンチ
スタッキングブローベンチ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65591550
品番
B6326B
参考基準価格(税別)
¥35,800
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
積み重ね収納可能で、特殊形状により重ねてもズレにくく安定します。
本体質量(kg)
15
用途
屋内外兼用
材質
座板ポリエチレン、脚部スチール角パイプ(粉体塗装)
幅(mm)
1800
質量(kg)
15
高さ(mm)
365
奥行(mm)
400
キャスター
なし
肘掛
なし
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
800×400×55