※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トーエイライト
トーエイライトの 掃除用具
トーエイライトの ブラシ
トーエイライトの グランドブラシ・トンボブラシ
コートブラシミックス150
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
65591638
品番
B2521
参考基準価格(税別)
¥13,900
販売価格(税込)
¥15,268
販売価格(税別)
¥
13,880
バスケットに入れる
PVCとシダの弱点を補い合うミックス植毛タイプのコートブラシ
仕様
柄固定フック付
質量(kg)
4
毛丈(mm)
約100
材質(ブラシ部)
PVC・シダミックス
柄径×長さ(mm)
25.4×1350
ブラシ寸法(mm)
1500
繰り返し・詰め替え
対応