曜日別特売
アイナット(SUS)1/2 アイナット 共立電機 65591639

アイナット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個材質ステンレスサイズ1/2注文コード65591639品番アイナット(SUS)1/2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

-

材質ステンレス長さ(mm)内ねじ:約23サイズ1/2最大内径(Φmm)約30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする