共立電機
アイナット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
材質
ステンレス
サイズ
3/8
注文コード
65591657
品番
アイナット(SUS)3/8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
材質・サイズ
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
-
材質
ステンレス
長さ(mm)
内ねじ:約18
サイズ
3/8
最大内径(Φmm)
約25