※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トーエイライト
トーエイライトの 掃除用具
トーエイライトの ブラシ
トーエイライトの グランドブラシ・トンボブラシ
コートブラシPP120S2
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
お客様組立品
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
65591690
品番
B2590
参考基準価格(税別)
¥18,400
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ブラシ材質:ポリプロピレン、ハンドル付きコートブラシ
仕様
柄固定フック付
質量(kg)
4.2
毛丈(mm)
100
材質(ブラシ部)
ポリプロピレン
柄径×長さ(mm)
25×1350
ブラシ寸法(mm)
1200
繰り返し・詰め替え
対応