共立電機
アイナット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
材質
ステンレス
サイズ
M12
注文コード
65591700
品番
アイナット(SUS)M12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
材質・サイズ
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
-
材質
ステンレス
長さ(mm)
内ねじ:約23
サイズ
M12
最大内径(Φmm)
約30