共立電機
アイナット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
材質
ユニクロ
サイズ
M8
注文コード
65591806
品番
アイナット(UC)M8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
この商品は
材質・サイズ
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
-
材質
ユニクロ
長さ(mm)
内ねじ:約15
サイズ
M8
最大内径(Φmm)
約20