※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トーエイライト
トーエイライトの 掃除用具
トーエイライトの ブラシ
トーエイライトの グランドブラシ・トンボブラシ
コートブラシN150SS1
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
65591830
品番
B5420
参考基準価格(税別)
¥17,200
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
それぞれ強度の違った毛の並びを交互に配列、強弱をつけることで効果的なブラッシング効果が期待できます。
用途
砂入り人工芝コート向け
仕様
補強ステー、柄固定フック付
質量(kg)
5.5
毛丈(mm)
100
材質(ブラシ部)
ポリプロピレン
柄径×長さ(mm)
25×1350
ブラシ寸法(mm)
1500
繰り返し・詰め替え
対応